| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y183672 Herst.-Nr.: T3120 0711 EAN/GTIN: 5013969246162 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 110 mm | Material: | Stahl | Material-Eignung: | Beton + Stein + Ziegel | Bohrloch-Ø: | 7 mm | Arbeitslänge: | 48 mm | Produkt-Art: | Beton-Spiralbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,18* | € 3,28* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,21* | € 3,30* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,38* | € 3,46* | | | | | 45 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 3,23* | € 5,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,56* | € 5,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|