Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY XF-1658-FAR THERMOELEMENTLEIT. TYP K 25M 1X0.376MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3582330
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     XF-1658-FAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Sensorzubehör
Thermoelementleitungen
Wandler
Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 1 x 0.376mm
  • Länge - metrisch: 25 m
  • Produktpalette: -
  • Thermoelementdraht: K
  • Länge - imperial: 82 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LABFACILITY, XF-1658-FAR, 3582330, 358-2330
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 89,76*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 89,76* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 152,49*
    € 181,46
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 145,06*
    € 172,62
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 126,40*
    € 150,42
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 104,29*
    € 124,11
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 102,20*
    € 121,62
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 100,11*
    € 119,13
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 98,03*
    € 116,66
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 89,76*
    € 106,81
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMTC-EXCL
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Labfacility
    FSTC-EXCL
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-M/LCF
    ab € 6,19*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-PCB
    ab € 3,17*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-K-M+F
    ab € 10,29*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1659-FAR
    ab € 44,64*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1660-FAR
    ab € 127,50*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1661-FAR
    ab € 255,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.