Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY XF-1660-FAR THERMOELEMENTLEIT. TYP K 50M 1X0.376MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3582332
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     XF-1660-FAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Sensorzubehör
Thermoelementleitungen
Wandler
Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 1 x 0.376mm
  • Länge - metrisch: 50 m
  • Produktpalette: -
  • Thermoelementdraht: K
  • Länge - imperial: 164 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LABFACILITY, XF-1660-FAR, 3582332, 358-2332
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 127,50*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 127,50* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 211,22*
    € 251,35
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 210,90*
    € 250,97
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 160,12*
    € 190,54
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 148,40*
    € 176,60
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 145,38*
    € 173,00
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 142,34*
    € 169,38
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 139,32*
    € 165,79
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 127,50*
    € 151,73
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMTC-EXCL
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Labfacility
    FSTC-EXCL
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-M/LCF
    ab € 6,19*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-PCB
    ab € 3,17*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-K-M+F
    ab € 10,29*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1658-FAR
    ab € 89,76*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1659-FAR
    ab € 44,64*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1661-FAR
    ab € 255,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.