Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY XF-1680-FAR THERMOELEMENTLEIT. TYP N 10M 1X0.315MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3582352
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     XF-1680-FAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Sensorzubehör
Thermoelementleitungen
Wandler
Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 1 x 0.315mm
  • Länge - metrisch: 10 m
  • Produktpalette: -
  • Thermoelementdraht: N
  • Länge - imperial: 32.8 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.078 mm²
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LABFACILITY, XF-1680-FAR, 3582352, 358-2352
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 20,52* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 38,96*
    € 46,36
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 38,35*
    € 45,64
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 36,10*
    € 42,96
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 31,37*
    € 37,33
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 31,25*
    € 37,19
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 29,16*
    € 34,70
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 25,94*
    € 30,87
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 25,41*
    € 30,24
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 24,89*
    € 29,62
    pro Rolle
    ab 1000 Rollen
    € 24,37*
    € 29,00
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 20,52*
    € 24,42
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMTC-EXCL
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Labfacility
    FSTC-EXCL
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-N-F (IEC)
    ab € 3,20*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-N-M (IEC)
    ab € 2,73*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1682-FAR
    ab € 108,69*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-N-F
    ab € 5,41*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-N-M
    ab € 6,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.