Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PMPB08R4VPX MOSFET, P-KANAL, 12V, 12A, DFN2020M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3585616
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMPB08R4VPX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 4.5 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0084 ohm
  • Produktpalette: Trench
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: p-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 12 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: DFN2020M
  • Drain-Source-Spannung Vds: 12 V
  • Verlustleistung: 1.9 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 650 mV
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PMPB08R4VPX, 3585616, 358-5616
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,132*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.