Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS R7FA4M3AF3CFP#AA0 MCU, 32 BIT, 100MHZ, LQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3585677
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     R7FA4M3AF3CFP#AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: Mikrocontroller der Produktfamilie RA, Produktreihe RA4, Gruppe RA4M3
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 76 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SCI, SPI, USB
  • ADC-Kanäle: 20 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M33
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: RA
  • MCU-Baureihe: RA4
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Betriebsfrequenz, max.: 100 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, RENESAS, R7FA4M3AF3CFP#AA0, 3585677, 358-5677
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,85*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Renesas
    RTK7EKA4M3S00001BE
    ab € 59,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.