Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evaluierungskit für RA4M3-Mikrocontroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30252687
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     RTK7EKA4M3S00001BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluierungskit für RA4M3-Mikrocontroller, Typ=RTK7EKA4M3S00001BE, Frequenz=100 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=128 kB, Speichergrösse=1 MB, Versorgungsspannung max.=5 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungskits, Produktart=Evaluation-Kit, Schnittstellen=Grove-Schnittstelle I²C USB, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
207 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
207 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Evaluierungskit für RA4M3-Mikrocontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 59,61*
€ 78,47*
Lager 115
Frei Haus
ab € 108,14*
€ 144,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renesas
R7FA4M3AF3CFB#AA0
ab € 4,48*
Zubehör
Renesas
R7FA4M3AF3CFM#AA0
ab € 3,26*
Zubehör
Renesas
R7FA4M3AF3CFP#AA0
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.