Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 3-104-203 NETZFILTER, MEDIZIN, 2A, STECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3586033
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-104-203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Produktpalette: DD14
  • Nennstrom: 2 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzentstörfilter, schurter gerätestecker mit filter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, SCHURTER, 3-104-203, 3586033, 358-6033
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    Frei Haus
    ab € 26,23*
    € 37,21*
    1
    € 8,95*
    ab € 26,59*
    € 40,37*
    20
    Frei Haus
    ab € 34,78*
    € 40,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 27,89*
    € 66,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,11*
    € 78,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,78*
    € 75,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,39*
    € 64,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,22*
    € 50,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,41*
    € 49,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,12*
    € 44,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,27*
    € 40,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,98*
    € 38,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,89*
    € 33,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.