Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROUZET 84137210N HALBLEITERRELAIS, 25A, 24-280VAC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3586423
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84137210N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
halbleiterrelais crouzet
Kontaktkonfiguration: -
  • Laststrom: 25 A
  • Schaltmodus: Hart schaltend
  • Produktpalette: GN
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CROUZET, 84137210N, 3586423, 358-6423
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 31,39*
    € 43,81*
    2 Tage
    9
    Frei Haus
    ab € 32,90*
    € 43,82*
    € 8,95*
    ab € 33,80*
    € 46,22*
    € 6,90*
    ab € 41,37*
    € 57,51*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 61,51*
    € 81,08*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,08*
    € 96,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 78,26*
    € 93,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 74,28*
    € 88,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,96*
    € 80,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 65,68*
    € 78,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 61,51*
    € 73,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Crouzet
    26532722N
    ab € 0,569*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532752N
    ab € 72,59*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532753N
    ab € 25,62*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532754N
    ab € 38,86*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532755N
    ab € 30,17*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532756N
    ab € 24,67*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532764N
    ab € 6,81*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532001
    ab € 1,86*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532720N
    ab € 1,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.