Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Halbleiterrelais 84137210N 25A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Zufällig schaltend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y717142
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84137210N
EAN/GTIN:
     3593150048833
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
halbleiterrelais crouzet
Marktanwendung:
BEWEGUNG - Starker Startstrom

• Gebläse
• Pumpen
• Aufzüge
• Winden
• Hebeanlagen
• Kompressoren
• Fördersysteme
• Fitnessgeräte mit Motor

VERSCHIEDENES

• Stromrichter
• Magnetventile
• Schaltnetzteile
• Wechselrichter
• Elektromagnete
• Transformatoren
• Stellvorrichtungen
• Kompensationskondensatoren
• Unterbrechungsfreie Stromversorgungen"
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
74 mm
Breite:
38 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
GN25DRL
Anschluss:
Schraubklemmen
Schaltspannung (max.):
280 V/AC
Schaltungsart:
Zufällig schaltend
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
4 V/DC
Last-Strom (max.):
25 A
Schaltspannung (min.):
24 V/AC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, 03593150048833, Crouzet, GN25DRL, elektronisches relais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,39*
€ 43,81*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 32,90*
€ 43,82*
€ 8,95*
ab € 33,80*
€ 46,22*
€ 6,90*
ab € 41,37*
€ 57,51*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 61,51*
€ 81,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Crouzet
26532722N
ab € 0,569*
Sonstiges
Crouzet
26532752N
ab € 72,59*
Sonstiges
Crouzet
26532753N
ab € 25,62*
Sonstiges
Crouzet
26532754N
ab € 38,86*
Sonstiges
Crouzet
26532755N
ab € 30,17*
Sonstiges
Crouzet
26532756N
ab € 24,67*
Sonstiges
Crouzet
26532764N
ab € 6,81*
Sonstiges
Crouzet
26532001
ab € 1,86*
Sonstiges
Crouzet
26532720N
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.