Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC AQW216EH MOSFET-RELAIS, DPST-NO, 0.04A, 600V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3588684
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQW216EH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
I/O-Kapazität: 0.8 pF
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: 1 µA
  • Produktpalette: PhotoMOS AQW21
  • Relaisanschlüsse: PC-Pin
  • Durchlasswiderstand, max.: 120 ohm
  • Lasttyp: AC/DC
  • Laststrom: 40 mA
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Isolationsspannung: 5 kV
  • Lastspannung, max.: 600 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform MOSFET-Relais: DIP-8
  • Kontaktform: DPST-NO (2 Form A)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, halbleiterrelais panasonic, mosfet relais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, AQW216EH, 3588684, 358-8684
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 4,02*
    € 5,03*
    Lager 139
    35
    1
    € 14,99*
    ab € 3,88*
    € 6,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.