Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC AQY414EHA MOSFET-RELAIS, SPST-NC, 0.12A, 400V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3588797
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY414EHA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
Optokoppler
I/O-Kapazität: 0.8 pF
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: 10 µA
  • Produktpalette: PhotoMOS AQY41
  • Relaisanschlüsse: Gull-Wing
  • Durchlasswiderstand, max.: 35 ohm
  • Lasttyp: AC/DC
  • Laststrom: 120 mA
  • Relaismontage: Oberflächenmontage
  • Isolationsspannung: 5 kV
  • Lastspannung, max.: 400 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform MOSFET-Relais: DIP-4
  • Kontaktform: SPST-NC (1 Form B)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Photomos-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, smd-relais panasonic, mosfet relais, Halbleiterrelais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, AQY414EHA, 3588797, 358-8797
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,79*
    € 4,24*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,21*
    € 6,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    AQY414EHAX
    ab € 2,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.