Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLEGRO MICROSYSTEMS A4953ELJTR-T MOTORTREIBER, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3594558
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     A4953ELJTR-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 40 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Motortyp: Gleichstrommotor
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 2 A
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Bauform - Treiber: NSOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 40 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Motorsteuerungen, Motortreiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, ALLEGRO MICROSYSTEMS, A4953ELJTR-T, 3594558, 359-4558
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,949*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,73*
    € 3,2487
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,235*
    € 1,46965
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,179*
    € 1,40301
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.