Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLEGRO MICROSYSTEMS A4984SLPTR-T MOTORTREIBER, -20 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3594559
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     A4984SLPTR-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Motortyp: Schrittmotor
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 2 A
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Bauform - Treiber: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 35 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Motorsteuerungen, Motortreiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, ALLEGRO MICROSYSTEMS, A4984SLPTR-T, 3594559, 359-4559
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,69*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,69*
    € 2,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.