Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER ITR0312S05 DC/DC-WANDLER, 5V, 0.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3595548
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ITR0312S05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: ITR03 Series
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 12 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 9.66 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Breite: 7.5 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: -
  • Tiefe: 11.68 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • Isolationsspannung: 3 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 13.2 V
  • Ausgangsleistung, max.: 3 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 10.8 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 600 mA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, ITR0312S05, 3595548, 359-5548
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    Frei Haus
    ab € 5,03025*
    € 7,108*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,70*
    € 10,11*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 5,97*
    € 10,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,15*
    € 12,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.