Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER ITU0312S05 DC/DC-WANDLER, 5V, 0.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3595554
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ITU0312S05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: ITU03 Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 12 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 8.1 mm
  • Eingangsverhältnis: 4:1
  • Breite: 14 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: -
  • Tiefe: 14 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • Isolationsspannung: 1.6 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 18 V
  • Ausgangsleistung, max.: 3 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 600 mA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, ITU0312S05, 3595554, 359-5554
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 10,242*
    € 14,431*
    Lager 139
    2
    1
    € 14,99*
    ab € 11,33*
    € 19,29*
    1
    € 6,90*
    ab € 11,93*
    € 22,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,29*
    € 22,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,86*
    € 22,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,10*
    € 20,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,95*
    € 18,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,55*
    € 18,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,33*
    € 13,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.