Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENESIC SEMICONDUCTOR G3R40MT12J MOSFET, SIC, N-KANAL, 1.2KV, 75A, 374W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3598629
Hersteller:
     Genesic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     G3R40MT12J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet 75a
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 15 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.04 ohm
  • Produktpalette: G3R
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • MOSFET-Modul-Konfiguration: Eins
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Bauform - Transistor: TO-263 (D2PAK)
  • Dauer-Drainstrom Id: 75 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Drain-Source-Spannung Vds: 1.2 kV
  • Verlustleistung: 374 W
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2.69 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (SiC)-MOSFET, Dioden, FETs, Gleichrichter, Module, Siliziumkarbid, Thyristoren, Transistoren, GENESIC SEMICONDUCTOR, G3R40MT12J, 3598629, 359-8629
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,61*
    € 26,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,33*
    € 26,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,12*
    € 22,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,18*
    € 20,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,36*
    € 19,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,84*
    € 18,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,21*
    € 18,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.