Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENESIC SEMICONDUCTOR G3R30MT12J MOSFET, SIC, N-KANAL, 1.2KV, 96A, 459W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3598630
Hersteller:
     Genesic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     G3R30MT12J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Rds(on)-Prüfspannung: 15 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.03 ohm
  • Produktpalette: G3R
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • MOSFET-Modul-Konfiguration: Eins
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Bauform - Transistor: TO-263 (D2PAK)
  • Dauer-Drainstrom Id: 96 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Drain-Source-Spannung Vds: 1.2 kV
  • Verlustleistung: 408 W
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2.69 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor, (SiC)-MOSFET, Dioden, FETs, Gleichrichter, Module, Siliziumkarbid, Thyristoren, Transistoren, GENESIC SEMICONDUCTOR, G3R30MT12J, 3598630, 359-8630
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 18,25*
    € 28,32*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 16,96*
    € 29,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,82*
    € 35,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,89*
    € 34,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,96*
    € 29,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,23*
    € 26,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,52*
    € 25,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,95*
    € 24,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,67*
    € 24,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,96*
    € 20,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.