Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENESIC SEMICONDUCTOR G3R75MT12J MOSFET, N-KANAL, 1.2KV, 42A, TO-263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3598631
Hersteller:
     Genesic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     G3R75MT12J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 15 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.075 ohm
  • Produktpalette: G3R
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • MOSFET-Modul-Konfiguration: Eins
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Bauform - Transistor: TO-263 (D2PAK)
  • Dauer-Drainstrom Id: 42 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Drain-Source-Spannung Vds: 1.2 kV
  • Verlustleistung: 224 W
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2.69 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (SiC)-MOSFET, Dioden, FETs, Gleichrichter, Module, Siliziumkarbid, Thyristoren, Transistoren, GENESIC SEMICONDUCTOR, G3R75MT12J, 3598631, 359-8631
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,99*
    € 14,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,40*
    € 13,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,16*
    € 13,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.