Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENESIC SEMICONDUCTOR G2R120MT33J MOSFET, N-KANAL, 3.3KV, 35A, TO-263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3598634
Hersteller:
     Genesic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     G2R120MT33J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 20 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.12 ohm
  • Produktpalette: G2R
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • MOSFET-Modul-Konfiguration: Eins
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Bauform - Transistor: TO-263 (D2PAK)
  • Dauer-Drainstrom Id: 35 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Drain-Source-Spannung Vds: 3.3 kV
  • Verlustleistung: 402 W
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4.5 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (SiC)-MOSFET, Dioden, FETs, Gleichrichter, Module, Siliziumkarbid, Thyristoren, Transistoren, GENESIC SEMICONDUCTOR, G2R120MT33J, 3598634, 359-8634
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 95,33*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 165,33*
    € 196,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 164,10*
    € 195,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 135,41*
    € 161,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 107,37*
    € 127,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 95,33*
    € 113,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.