Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENESIC SEMICONDUCTOR G2R1000MT17J SIC-MOSFET, N-KANAL, 1.7KV, 5A, 44W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3598650
Hersteller:
     Genesic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     G2R1000MT17J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Rds(on)-Prüfspannung: 20 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 1.45 ohm
  • Produktpalette: G2R Series
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • MOSFET-Modul-Konfiguration: Eins
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 5 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: TO-263 (D2PAK)
  • Drain-Source-Spannung Vds: 1.7 kV
  • Verlustleistung: 44 W
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5.5 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor, (SiC)-MOSFET, Dioden, FETs, Gleichrichter, Module, Siliziumkarbid, Thyristoren, Transistoren, GENESIC SEMICONDUCTOR, G2R1000MT17J, 3598650, 359-8650
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,59*
    € 7,71*
    Lager 139
    97
    € 14,99*
    ab € 4,60*
    € 8,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.