Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30160 PATCHPANEL SCHMAL 16PORTS 1HE 4-40-BOHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3604398
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 16 port
patchpanel
patchpanel 1he
Steckverbindertyp: Unbelastetes Patchpanel
  • Rackhöhe: 1HE
  • Produktpalette: CP301xx
  • Anzahl der Anschlüsse: 16 Anschlüsse
  • LAN-Kategorie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Patchpanels, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30160, 3604398, 360-4398
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 21,01*
    € 42,93*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 23,49*
    € 44,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,63*
    € 53,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,06*
    € 51,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,24*
    € 41,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,58*
    € 36,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,96*
    € 35,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,45*
    € 33,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,89*
    € 33,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,32*
    € 32,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,49*
    € 27,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.