Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageadapter; patch panel; SLIM; rack; schraubbar; 29mm; Höhe: 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageadapter; patch panel; SLIM; rack; schraubbar; 29mm; Höhe: 1U
Montageadapter; patch panel; SLIM; rack; schraubbar; 29mm; Höhe: 1U
Artikel-Nr.:
     2805-CP30160
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 16 port
patchpanel
patchpanel 1he
Hersteller: CLIFF
Steckverbinder: patch panel
Montage: rack
Raster Montageöffnungen: 29mm
Bedienhöhe (U): 1U
Steckverbinder-Serie: SLIM
Steckverbinder Zubehör-Typ: Montageadapter
Gewinde: UNC 4-40
Mechanische Montage: schraubbar
Portanzahl: 16
Standard: 19"
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 21,01*
€ 42,93*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 23,49*
€ 44,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.