Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay AC05000006800JAC00 Widerstand 680 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vishay AC05000006800JAC00 Widerstand 680 Ohm
Vishay AC05000006800JAC00 Widerstand 680 Ohm
Vishay AC05000006800JAC00 Widerstand 680 Ohm
Artikel-Nr.:
     615-Y753041
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     AC05000006800JAC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
vishay drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
680 Ohm
Leistung
5 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
18 mm
Durchmesser
7.5 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30722*
€ 0,38642*
1 Tag
4500
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3244*
€ 0,40654*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,51*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,98*
1 Tag
3501
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 0,354*
€ 1,546*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,38642*
€ 0,45984
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,38334*
€ 0,45617
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,38028*
€ 0,45253
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,37722*
€ 0,44889
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30722*
€ 0,36559
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 193,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP006003
ab € 0,0932*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.