Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SIZ256DT-T1-GE3 MOSFET N-KANAL 70V, 31.8A/POWERPAIR 3X3S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605913
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIZ256DT-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Drain-Source-Spannung Vds, n-Kanal: 70 V
  • Dauer-Drainstrom Id, p-Kanal: 31.8 A
  • Produktpalette: TrenchFET Gen IV Series
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Drain-Source-Spannung Vds, p-Kanal: 70 V
  • Dauer-Drainstrom Id, n-Kanal: 31.8 A
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, n-Kanal: 0.0137 ohm
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, p-Kanal: 0.0137 ohm
  • Verlustleistung, n-Kanal: 33 W
  • Verlustleistung, p-Kanal: 33 W
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: PowerPAIR
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor, Dioden, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zweifache, VISHAY, SIZ256DT-T1-GE3, 3605913, 360-5913
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,44*
    € 0,52*
    3000
    € 6,90*
    ab € 0,65*
    € 0,76*
    Lager 139
    5860
    1
    € 14,99*
    ab € 0,491*
    € 1,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,416*
    € 1,68504
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,236*
    € 1,47084
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,891*
    € 1,06029
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,611*
    € 0,72709
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.