Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D09F7 SCHÜTZ, 3NO, 4KW, 110VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3622058
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D09F7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Produktpalette: TeSys Deca Contactor
  • Schaltleistung, AC3: 5.5 kW
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Schaltstrom AC1: 25 A
  • Kontaktkonfiguration: 3NO
  • Laststrom, induktiv: 9 A
  • Schaltstrom AC3: 9 A
  • AC-Nennspannung Spule: 110 V
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Laststrom, ohmsch: 25 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: 1 PS
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hilfsschütz 3s 1ö, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1D09F7, 3622058, 362-2058
    Angebote (20)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    62
    € 8,90*
    ab € 17,14*
    € 22,13*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 17,35*
    € 22,36*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 22,77*
    € 29,35*
    € 5,00*
    ab € 23,12*
    € 29,96*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 42,83*
    € 53,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,55*
    € 63,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,83*
    € 59,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,37*
    € 56,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,26*
    € 55,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,86*
    € 54,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,83*
    € 50,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.