Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D12P7 SCHÜTZ, 3PNO, 5.5KW, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3622101
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D12P7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Produktpalette: TeSys Deca Contactor
  • Schaltleistung, AC3: 5.5 kW
  • Betriebsspannung: 230 VAC
  • Schaltstrom AC1: 25 A
  • Kontaktkonfiguration: 3PNO
  • Laststrom, induktiv: 12 A
  • Schaltstrom AC3: 12 A
  • AC-Nennspannung Spule: 230 V
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Laststrom, ohmsch: 25 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: 2 PS
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 1s 1ö, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1D12P7, 3622101, 362-2101
    Angebote (23)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    26
    € 8,90*
    ab € 19,28*
    € 24,39*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 19,46*
    € 24,68*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 6,40*
    ab € 25,87*
    € 32,39*
    € 4,00*
    ab € 26,12*
    € 32,75*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 48,38*
    € 59,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,15*
    € 70,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,01*
    € 65,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,79*
    € 62,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,41*
    € 61,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,07*
    € 60,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,38*
    € 57,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.