Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D38P7 SCHÜTZ, 18.5KW, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3622265
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D38P7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Produktpalette: TeSys Deca Contactor
  • Schaltleistung, AC3: 18.5 kW
  • Betriebsspannung: 230 VAC
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Schaltstrom AC1: 50 A
  • Laststrom, induktiv: 38 A
  • Schaltstrom AC3: 38 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: 230 V
  • Laststrom, ohmsch: 50 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: 5 PS
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz 230v ac, hauptschütz, hauptschütz 230v, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1D38P7, 3622265, 362-2265
    Angebote (20)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    120
    € 8,90*
    ab € 57,03*
    € 65,14*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 57,14*
    € 65,33*
    3 Tage
    1
    € 6,40*
    ab € 76,44*
    € 84,04*
    € 5,00*
    ab € 77,60*
    € 85,29*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 148,10*
    € 161,09*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 161,09*
    € 191,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 160,23*
    € 190,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 158,53*
    € 188,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 157,39*
    € 187,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 148,10*
    € 176,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.