Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQW15AW56NG80D INDUKTIVITÄT, 56NH, 2.1GHZ, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3639546
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AW56NG80D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: LQW15AW_80 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 480 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.52 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 2%
  • Eigenresonanzfrequenz: 2.1 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 56 nH
  • Kernmaterial: Nicht magnetisch
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.61 mm
  • Produkthöhe: 0.61 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, MURATA, LQW15AW56NG80D, 3639546, 363-9546
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    9700
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0898*
    € 0,3181*
    1000
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,62*
    € 0,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3181*
    € 0,37854
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2121*
    € 0,2524
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1487*
    € 0,17695
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1432*
    € 0,17041
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1409*
    € 0,16767
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1143*
    € 0,13602
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,112*
    € 0,13328
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0898*
    € 0,10686
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,181* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.