Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IRFI4019H-117PXKMA1 MOSFET 2FACH N-KANAL 150V 8.7A TO-220FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3643313
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFI4019H-117PXKMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Drain-Source-Spannung Vds, n-Kanal: 150 V
  • Dauer-Drainstrom Id, p-Kanal: 8.7 A
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Drain-Source-Spannung Vds, p-Kanal: 150 V
  • Dauer-Drainstrom Id, n-Kanal: 8.7 A
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, n-Kanal: 0.08 ohm
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, p-Kanal: 0.08 ohm
  • Verlustleistung, n-Kanal: 18 W
  • Verlustleistung, p-Kanal: 18 W
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-220FP
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, to-220 mosfet, Dioden, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zweifache, INFINEON, IRFI4019H-117PXKMA1, 3643313, 364-3313
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 1,45*
    € 2,19*
    Lager 139
    767
    1
    € 14,99*
    ab € 1,23*
    € 3,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,63*
    € 4,3197
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,60*
    € 3,094
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,55*
    € 3,0345
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.