Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETADUCT 23630400Y KABELKAN SCHMALE ÖFF PVC WEISS 37.5X25MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648014
Hersteller:
     Betaduct
Herst.-Nr.:
     23630400Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Farbe des Kabelkanals: Weiß
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 2 m
  • Länge - imperial: 6.56 ft
  • Außenbreite - Zoll: 0.98 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 37.5 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.98 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kanal-/Pritschenmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelkanal weiß 2m, installationskanal weiß, installationskanal, Einzeladern, Kabel, Kabelkanäle, Kabelmanagement, konfektionierte, BETADUCT, 23630400Y, 3648014, 364-8014
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 90,16*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 12 Stück (ab € 7,51334* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 172,08*
    € 204,78
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 167,33*
    € 199,12
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 130,05*
    € 154,76
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 119,18*
    € 141,82
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 110,91*
    € 131,98
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 108,69*
    € 129,34
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 106,47*
    € 126,70
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 90,16*
    € 107,29
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.