Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETADUCT 23630600Y KABELKAN SCHMALE ÖFF PVC WEISS 75X25MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648016
Hersteller:
     Betaduct
Herst.-Nr.:
     23630600Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Farbe des Kabelkanals: Weiß
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 2 m
  • Länge - imperial: 6.56 ft
  • Außenbreite - Zoll: 0.98 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 75 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.98 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kanal-/Pritschenmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: installationskanal weiß, installationskanal, Einzeladern, Kabel, Kabelkanäle, Kabelmanagement, konfektionierte, BETADUCT, 23630600Y, 3648016, 364-8016
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 100,33*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 8 Stück (ab € 12,54125* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 168,26*
    € 200,23
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 163,59*
    € 194,67
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 147,79*
    € 175,87
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 125,90*
    € 149,82
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 123,38*
    € 146,82
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 120,86*
    € 143,82
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 118,34*
    € 140,82
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 100,33*
    € 119,39
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.