Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betätigungselement
>
Artikel
EAO 45-2844.1C90.006 BETÄTIGER, AUSWAHLSCHALTER, WEISS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3648367
Hersteller:
EAO
Herst.-Nr.:
45-2844.1C90.006
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drehschalter
Drucktaster
Knebelschalter
Zur Verwendung mit:
Auswahlschalter der Produktreihe 45 von EAO
Produktpalette:
45 Series
IP- / NEMA-Schutzart:
IP66, IP67, IP69K
SVHC:
No SVHC (10-Jun-2022)
RoHS konform: Ja
... >
Schalter & Taster
>
Schalterkomponenten
>
Betätiger für Schalter
Weitere Suchbegriffe:
Wahlschalter
,
Ausschalter
,
Wechselschalter
,
eao betätigungselement
,
betätigungselement
,
ausschalter weiß
,
Betätiger
,
Relais
,
Schalter
,
Schalterkomponenten
,
Schütze
,
Taster
,
EAO
,
45-2844.1C90.006
,
3648367
,
364-8367
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,19*
€ 26,74*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,71*
€ 26,76*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,79*
€ 35,12*
Lager 139
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 24,01*
€ 35,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
eao 45-2300.1000.000 Schutzabdeckung IP66, IP67, IP69K 1 St.
EAO
45-2300.1000.000
ab € 2,75*
Zubehör
eao 45-312.1Z10 Beschaltungsmodul IP66, IP67, IP69K 1 St.
EAO
45-312.1Z10
ab € 5,67*
Zubehör
EAO Kontaktblock, Series 45 -Serie , 1-poliger Umschalter, 5 → 500 V, Schraubanschluss, Typ Kontaktblock
EAO
45-315.1Z10
ab € 8,51*
Zubehör
EAO Series 45 Kontaktblock, 1 Schließer, 5 → 500V Schraubanschluss
EAO
45-311.1Z10
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen