Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82498F3151J000 INDUKTIVITÄT DRAHTGEW. 150NH 0.4A 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648416
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82498F3151J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Produktpalette: B82498F SIMID Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0805 [Metrisch 2012]
  • DC-Nennstrom: 400 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.42 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 1.15 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 150 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.7 mm
  • Produkthöhe: 1.4 mm
  • Produktlänge: 2.3 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel epcos, smd drossel, Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, EPCOS, B82498F3151J000, 3648416, 364-8416
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2070
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,214*
    € 0,58*
    1800
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 2,03*
    € 2,31*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 2,44*
    € 2,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.