Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 14R1311 GEHÄUSEPLATTE, STAHL, 276MM X323.9MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649315
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     14R1311
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Platte: Innenplatte
  • Zur Verwendung mit: Gehäuse der Produktreihe PJ
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 10.9 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 323.9 mm
  • Außenhöhe - imperial: 12.8 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 276 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Panelmaterial: Stahl
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hammond montageplatte, chassisplatte, Gehäuse, Gehäuseplatten, Gehäusewände, Racks, Schränke, HAMMOND, 14R1311, 3649315, 364-9315
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 12,72*
    € 20,12*
    € 6,90*
    ab € 11,21*
    € 20,15*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 12,73*
    € 22,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,33*
    € 26,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,57*
    € 25,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,92*
    € 23,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,72*
    € 22,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,35*
    € 20,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,61*
    € 18,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,73*
    € 15,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.