Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET MPEV1D0630L1R0 LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 1UH GESCH 13.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3653532
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MPEV1D0630L1R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 1µh
RMS-Strom Irms: 13.1 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Produktpalette: MPEV Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 13 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0082 ohm
  • Produkthöhe: 3 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, KEMET, MPEV1D0630L1R0, 3653532, 365-3532
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    € 6,90*
    ab € 0,49*
    € 0,58*
    Lager 139
    380
    1
    € 14,99*
    ab € 0,496*
    € 1,183*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,183*
    € 1,40777
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,816*
    € 0,97104
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,716*
    € 0,85204
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,616*
    € 0,73304
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,586*
    € 0,69734
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.