Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY MS5837-02BA21 ABSOLUTDRUCKSENSOR, 2BAR, I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3676986
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MS5837-02BA21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: MS5837 Series
  • Anschlusstyp: -
  • Betriebsdruck, max.: 2 bar
  • Versorgungsstrom: 20.09 µA
  • Sensorausgang: I2C Digital
  • Druckmessung: Absolutdruck
  • Nennspannung: 3.6 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TE CONNECTIVITY, MS5837-02BA21, 3676986, 367-6986
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,76*
    € 18,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,54*
    € 18,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,01*
    € 17,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,46*
    € 11,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.