Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER REC8E-2412D/CTRL/X1 DC/DC-WANDLER, 2 KANÄLE, 8W, 12V, 0.666A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3677884
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     REC8E-2412D/CTRL/X1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: REC8E Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 333 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 10.5 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Breite: 25.4 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 25.4 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • Isolationsspannung: 1.6 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Ausgangsleistung, max.: 8 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 18 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 333 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, RECOM POWER, REC8E-2412D/CTRL/X1, 3677884, 367-7884
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,90*
    € 47,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,05*
    € 45,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,02*
    € 38,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,12*
    € 35,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,20*
    € 33,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,70*
    € 28,20
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    XP Power
    JCD0412S12
    ab € 12,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.