Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL SKMW15G-05 DC/DC-WANDLER, 5V, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678881
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SKMW15G-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: SKMW15 Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 48 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest, einstellbar
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 10.2 mm
  • Eingangsverhältnis: 4:1
  • Breite: 25.4 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: -
  • Tiefe: 25.4 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • Isolationsspannung: 3 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 75 V
  • Ausgangsleistung, max.: 15 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 18 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3 A
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MEAN WELL, SKMW15G-05, 3678881, 367-8881
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 21,32*
    € 33,74*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 33,33*
    € 51,77*
    7 Tage
    50
    € 6,99*
    ab € 42,80*
    € 56,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,77*
    € 61,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,47*
    € 60,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,12*
    € 56,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,35*
    € 50,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,93*
    € 46,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,33*
    € 39,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.