Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DMC2025UFDB-7 MOSFET, KOMPLEMENTÄR, 20V, 6A/U-DFN2020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3680110
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMC2025UFDB-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Drain-Source-Spannung Vds, n-Kanal: 20 V
  • Dauer-Drainstrom Id, p-Kanal: 6 A
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Drain-Source-Spannung Vds, p-Kanal: 20 V
  • Dauer-Drainstrom Id, n-Kanal: 6 A
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, n-Kanal: 0.025 ohm
  • Kanaltyp: Komplementärer n- und p-Kanal
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, p-Kanal: 0.025 ohm
  • Verlustleistung, n-Kanal: 1.4 W
  • Verlustleistung, p-Kanal: 1.4 W
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: U-DFN2020
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zweifache, DIODES INC., DMC2025UFDB-7, 3680110, 368-0110
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0942*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6494*
    € 0,77279
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4856*
    € 0,57786
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2451*
    € 0,29167
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2293*
    € 0,27287
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1761*
    € 0,20956
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1358*
    € 0,1616
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1249*
    € 0,14863
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1122*
    € 0,13352
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0942*
    € 0,1121
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.