Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IAUS300N10S5N015TATMA1 MOSFET, N-KANAL, 100V, 300A, HDSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3680219
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IAUS300N10S5N015TATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0013 ohm
  • Produktpalette: OptiMOS 5
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 300 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: HDSOP
  • Drain-Source-Spannung Vds: 100 V
  • Verlustleistung: 375 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 3 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, IAUS300N10S5N015TATMA1, 3680219, 368-0219
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3559
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 3,74*
    € 7,04*
    360
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 12,93*
    € 14,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.