Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 172767-3008 STECKERGEHÄUSE, 8POS, 2 REIHEN, 4.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3690421
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     172767-3008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
crimpgehäuse molex
steckergehäuse
Rastermaß: 4.2 mm
  • Produktpalette: Mini-Fit Sigma 172767
  • Zur Verwendung mit: Stiftkontakte der Produktreihe Mini-Fit TPA2/Sigma 172765, 203070 von Molex
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 172767-3008, 3690421, 369-0421
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1700
    Frei Haus
    ab € 0,43*
    € 0,53*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,44*
    € 0,961*
    3
    € 6,90*
    ab € 0,48*
    € 1,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,961*
    € 1,14359
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.