Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Leitung; Mini-Fit Sigma; Stecker; PIN: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Leitung; Mini-Fit Sigma; Stecker; PIN: 8
Steckverbinder: Leitung-Leitung; Mini-Fit Sigma; Stecker; PIN: 8
Artikel-Nr.:
     2805-MX-172767-3008
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     172767-3008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
molex steckergehäuse 8pol
steckergehäuse
Hersteller: MOLEX
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: Mini-Fit Sigma
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x4
Steckverbinder-Variante: kontaktlos;Glow-Wire
Kontaktraster: 4,2mm
Sperrsystem: Klemme
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten
Weitere Suchbegriffe: molex steckergehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1700
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,57*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 1,06*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,443*
€ 1,311*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.