Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON FF900R12ME7B11NPSA1 IGBT MODULE, 1.2KV, 900A, PRESS FIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3703533
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FF900R12ME7B11NPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: EconoDUAL 3
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: Modul
  • Dauer-Kollektorstrom: 900 A
  • IGBT-Anschluss: Einpressmontage
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.5 V
  • Verlustleistung: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • IGBT-Technologie: IGBT7 [Trench Stop]
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Zweifach
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt infineon, igbt, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, FF900R12ME7B11NPSA1, 3703533, 370-3533
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 240,72*
    € 267,45*
    Lager 139
    19
    1
    Frei Haus
    ab € 267,09*
    € 326,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 326,79*
    € 388,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 319,07*
    € 379,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 305,03*
    € 362,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 295,84*
    € 352,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 267,09*
    € 317,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.