Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON FZ3600R17HP4HOSA2 IGBT-MODUL, 1.7KV, 3.6KA, 21KW, BOLZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3703576
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FZ3600R17HP4HOSA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Produktpalette: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.7 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: Modul
  • Dauer-Kollektorstrom: 3.6 kA
  • IGBT-Anschluss: Stiftbolzen
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.9 V
  • Verlustleistung: 21 kW
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • IGBT-Technologie: IGBT 4 [Trench]
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Dreiphasen-Wechselrichter
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt module, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, FZ3600R17HP4HOSA2, 3703576, 370-3576
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.192,34*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.290,34*
    € 1.535,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.270,19*
    € 1.511,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.233,94*
    € 1.468,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.209,67*
    € 1.439,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.192,34*
    € 1.418,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.