Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON FZ1200R12HE4HOSA2 IGBT MODULE, 1.2KV, 1.825KA, 7.15KW/STUD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3703581
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FZ1200R12HE4HOSA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Produktpalette: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 1.825 kA
  • IGBT-Anschluss: Stiftbolzen
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.75 V
  • Verlustleistung: 7.15 kW
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • IGBT-Technologie: IGBT 4 [Trench/Feldstop]
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Zweifach
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt module, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, FZ1200R12HE4HOSA2, 3703581, 370-3581
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 525,35*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 612,15*
    € 728,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 583,61*
    € 694,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 562,11*
    € 668,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 549,94*
    € 654,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 525,35*
    € 625,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.