Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON FP25R12KT3BPSA1 IGBT MODULE, 1.2KV, 40A, 155W, PRESS FIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3703597
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FP25R12KT3BPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Bauform - Transistor: Modul
  • Dauer-Kollektorstrom: 40 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IGBT-Anschluss: Einpressmontage
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.7 V
  • Verlustleistung: 155 W
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • IGBT-Technologie: IGBT 3 [Trench]
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Siebenerpack
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt infineon, igbt, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, FP25R12KT3BPSA1, 3703597, 370-3597
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15
    Frei Haus
    ab € 98,63*
    € 116,09*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 88,19*
    € 138,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 138,25*
    € 164,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 137,27*
    € 163,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 118,29*
    € 140,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 102,92*
    € 122,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 88,19*
    € 104,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.