Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 3-128-204 THERM. SCHUTZSCHALTER 1P 20A/240V PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3726453
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-128-204
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Wippenschalter
Wippschalter
Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennspannung V AC: 240 V
  • Produktpalette: TA36 Rocker
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung, V DC: 32 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: geräteschutzschalter schurter, schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermische, SCHURTER, 3-128-204, 3726453, 372-6453
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 6,32*
    € 9,21*
    50
    Frei Haus
    ab € 8,5274*
    € 10,4968*
    1
    € 5,95*
    ab € 5,65*
    € 11,43*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,92*
    € 14,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,39*
    € 17,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,21*
    € 16,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,27*
    € 14,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,62*
    € 10,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.