Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 3-128-217 THERM. SCHUTZSCHALTER 2P 15A/240V PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3726463
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-128-217
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Wippenschalter
Wippschalter
Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennspannung V AC: 240 V
  • Produktpalette: TA36 Rocker
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung, V DC: 60 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: geräteschutzschalter schurter, schutzschalter, wippschalter 2 polig, Schaltungsschutz, Thermische, SCHURTER, 3-128-217, 3726463, 372-6463
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 11,24*
    € 16,18*
    10
    Frei Haus
    ab € 16,357*
    € 17,508*
    1
    € 5,95*
    ab € 10,38*
    € 20,83*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 11,87*
    € 23,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,25*
    € 27,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,46*
    € 26,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,87*
    € 23,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,74*
    € 21,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,96*
    € 18,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,55*
    € 17,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.