Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS EVSPIN32G4NH DEMOBOARD, BÜRSTENLOSER 3PH-DC-MOTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3748740
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVSPIN32G4NH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
IC Spannungsregler
Programmiergerät
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: Motorsteuerung für bürstenlosen Dreiphasen-DC-Motor
  • Lieferumfang des Kits: Demoboard STSPIN32G4/STM32G431
  • Kit-Anwendungsbereich: Motorsteuerung
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Prozessorkern: STSPIN32G4, STM32G431
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 10v gleichstrommotor, ic spannungsregler, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, STMICROELECTRONICS, EVSPIN32G4NH, 3748740, 374-8740
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 175,98*
    € 235,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 200,97*
    € 247,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 247,29*
    € 294,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 239,35*
    € 284,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 230,24*
    € 273,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 220,05*
    € 261,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 200,97*
    € 239,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32G431CBT6
    ab € 3,53*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32G431CBU3
    ab € 3,65*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32G431K8T6
    ab € 3,18*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32G431KBU3
    ab € 3,57*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32G431VBT6
    ab € 4,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.